Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 212891C Geschenkverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 212891C Geschenkverpackung
Clairefontaine 212891C Geschenkverpackung
Clairefontaine 212891C Geschenkverpackung
Clairefontaine 212891C Geschenkverpackung
Clairefontaine 212891C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947459
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     212891C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,1802*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,33934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,67*
€ 110,2773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,2601*
€ 107,40952
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,4801*
€ 106,48132
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 88,71*
€ 105,5649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,2801*
€ 97,91332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,1802*
€ 83,51444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.