Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 202066C Geschenkverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 202066C Geschenkverpackung
Clairefontaine 202066C Geschenkverpackung
Clairefontaine 202066C Geschenkverpackung
Clairefontaine 202066C Geschenkverpackung
Clairefontaine 202066C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947420
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     202066C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,0601*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,06867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,8502*
€ 50,99174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,2602*
€ 45,52964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,0601*
€ 38,15152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.