Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 28794-3C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 28794-3C Geschenkverpackung
Clairefontaine 28794-3C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947261
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     28794-3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
253 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
28794-0C
ab € 0,94*
Sonstiges
Clairefontaine
28794-2C
ab € 1,20*
Sonstiges
Clairefontaine
28794-6C
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.