Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 28767-4C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 28767-4C Geschenkverpackung
Clairefontaine 28767-4C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947253
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     28767-4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
355 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.