Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 28800-6C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 28800-6C Geschenkverpackung
Clairefontaine 28800-6C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947244
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     28800-6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
28800-0C
ab € 0,56*
Sonstiges
Clairefontaine
28800-2C
ab € 0,83*
Sonstiges
Clairefontaine
28800-3C
ab € 0,66*
Sonstiges
Clairefontaine
28800-5C
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.