Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 224499C Kunstdruckpapier 1 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 224499C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 224499C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 224499C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 224499C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 224499C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946364
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     224499C
EAN/GTIN:
     3065502244991
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Rollenbreite
700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
1 Blätter
Druckmediengewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,9302*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,83217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,2602*
€ 77,65964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,6904*
€ 74,60158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,5304*
€ 72,03118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,6202*
€ 67,37804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,9302*
€ 59,41694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.