Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 223699C Kunstdruckpapier 1 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 223699C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223699C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223699C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223699C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946363
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     223699C
EAN/GTIN:
     3065502236996
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier clairfontaine 70cmx2...
geschenk papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Rollenbreite
700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
1 Blätter
Druckmediengewicht
60 g/m²
Weitere Suchbegriffe: clairefontaine geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,9402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,96567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,0804*
€ 92,91568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,1202*
€ 90,58304
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,3402*
€ 89,65484
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 74,55*
€ 88,7145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,9604*
€ 85,63288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,9402*
€ 68,94884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.