Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 223799C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946356
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     223799C
EAN/GTIN:
     3065502237993
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Rollenbreite
700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
1 Blätter
Druckmediengewicht
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,9705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,94*
€ 92,7486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,0704*
€ 90,52378
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,2904*
€ 89,59558
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 74,5104*
€ 88,66738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,4002*
€ 86,15624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,4302*
€ 82,62194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,23*
€ 69,2937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.