Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 211934C Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 211934C Kunstdruckpapier
Clairefontaine 211934C Kunstdruckpapier
Clairefontaine 211934C Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112946281
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     211934C
EAN/GTIN:
     3329682119341
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
clairefontaine geschenkpapier
geschenk papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
700 mm
Rollenbreite
700 mm
Rollenlänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.