Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 975023C Kunstdruckpapier 50 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 975023C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Clairefontaine 975023C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Clairefontaine 975023C Kunstdruckpapier 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945964
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     975023C
EAN/GTIN:
     3329689750233
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
21 mm
Merkmale
Blätteranzahl
50 Blätter
Druckmediengewicht
120 g/m²
Format
A5
Zertifizierung
100% PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.