Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96533C Kunstdruckpapier 70 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96533C Kunstdruckpapier 70 Blätter
Clairefontaine 96533C Kunstdruckpapier 70 Blätter
Clairefontaine 96533C Kunstdruckpapier 70 Blätter
Clairefontaine 96533C Kunstdruckpapier 70 Blätter
Clairefontaine 96533C Kunstdruckpapier 70 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945728
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96533C
EAN/GTIN:
     3329680965339
Suchbegriffe:
Layout-Block
Layout-Papier
Layoutblock
Layoutpapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
70 Blätter
Druckmediengewicht
70 g/m²
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
96534C
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.