Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 12700L Kunstdruckpapier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 12700L Kunstdruckpapier
Clairefontaine 12700L Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945680
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12700L
EAN/GTIN:
     3140290127005
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Block liniert
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,157* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.