Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Sharp YC-QS204AE-B Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112869886
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-QS204AE-B
EAN/GTIN:
     4974019208510
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
379 mm
Höhe
272 mm
Innenmaße (B x T x H)
315 x 328 x 180 mm
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungshöhe
322 mm
Paketgewicht
13900 g
Energie
Anschlusswert
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
10
Türöffnung
Seitenöffnung
Innenbeleuchtung
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Türmaterial
Glas, Kunststoff
Innenbeschichtung
Lackiert
Uhrfunktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.