Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00106936 Wand- /Tischuhr Mechanische Uhr Kreis Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00106936 Wand- /Tischuhr Mechanische Uhr Kreis Schwarz
Hama 00106936 Wand- /Tischuhr Mechanische Uhr Kreis Schwarz
Hama 00106936 Wand- /Tischuhr Mechanische Uhr Kreis Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11270897
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106936
EAN/GTIN:
     4047443116970
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
  • DCF-Funkuhr mit analoger Zeitanzeige
    - großes weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen, Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
    - automatische Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Mechanische Uhr
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00489
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.