Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA extra Power Transparant 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA extra Power Transparant 10 m
TESA extra Power Transparant 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11264632
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56349-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448033222
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Kautschuk-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
48 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57804-00000-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.