Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Askja Rot, Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Askja Rot, Weiß 20 Stück(e)
Stewo Askja Rot, Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112548876
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572546526
EAN/GTIN:
     7630050860137
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Serviette „Askja“ 33x33cm rosa hell Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Färbung
Muster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.