Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Oda Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Oda Geschenkverpackungstasche Papier
Stewo Oda Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112548620
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2546556560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Papier
Anlass
Hochzeit
Seilgriff
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72936*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,62156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,86934*
€ 26,02451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,54936*
€ 25,64374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,80932*
€ 24,76309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,08932*
€ 23,90629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,73934*
€ 23,48981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,72936*
€ 18,71794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.