Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo One Colour Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stewo One Colour Geschenkverpackungstasche Papier
Stewo One Colour Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112548596
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2544783496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Hellblau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Seilgriff
Ja
Handgrifffarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.