Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Anaya Geschenkverpackungsbox Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stewo Anaya Geschenkverpackungsbox Karton
Stewo Anaya Geschenkverpackungsbox Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112548396
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551557296
EAN/GTIN:
     7630050857472
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Die originelle Geschenkverpackung: Eine wertige Geschenkbox kommt immer gut an. Die eckige Geschenkschachteln sind in verschiedenen Grössen und unterschiedlichen Motiven erhältlich. Mit einem passenden Stewo Seidenpapier und einem schönen Geschenkband verpacken Sie Ihr Geschenk besonders ansprechend.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungsbox
Produktfarbe
Rose
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Karton
Anlass
Mottoparty
Oberflächentyp
Matt
Themenwelt
Jede Gelegenheit
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.