Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial 3-Port RJ45 + Netzwerk Medienkonverter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial 3-Port RJ45 + Netzwerk Medienkonverter Blau
PLANET Industrial 3-Port RJ45 + Netzwerk Medienkonverter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112547413
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IECJ-410FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
383 g
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.