Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 196224800 Wandhalterung Indoor Universalhaken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 196224800 Wandhalterung Indoor Universalhaken Silber
WENKO 196224800 Wandhalterung Indoor Universalhaken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112411427
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     196224800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken
Der hochwertige Wandhaken Uno im praktischen Doppelpack aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad. Die Haken vereinen Funktionalität und Qualität aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Der elegante, mattierte Haken hilft beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Universalhaken
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Befestigungstyp
Schraube
Formfaktor
Rund
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.