Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10402 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10402 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Ernitec 0070-10402 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112212908
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10402
EAN/GTIN:
     5715063068106
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Line-in
Ja
Audioausgang
3.5 mm
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
National Defense Authorization Act (NDAA), CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
64 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
1
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Backup-Funktion
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Eingangsbandbreite
56 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
56 Mbit/s
Aufnahmebetrieb
Ständig, Zeitplan, Event, Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
4000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.