Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112190571
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-9010/8-1
EAN/GTIN:
     4016032485728
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Abdeckrahmen
Rahmen
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Designfähig - kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Leichte Installation über farbcodierte LSA-Schneidklemmen
- Zentralplatte mit integrierter Staubschutzplatte
- Integrierte Zugentlastung des Rangierkabels

Die CAT 6A Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Sie sind zertifiziert nach CAT 6A ANSI/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173 und besitzen 1 geschirmte RJ45-Buchse. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B. Die UP Anschlussdose ist ideal, um Ihre Verlegekabel sauber und ordentlich anzuschliessen. Für Einbautiefen ab 28 mm geeignet. Abgerundet wird die Dose durch das integrierte Sichtfeld, mit dem Sie die Anschlussdose mit einer Beschriftungseinlage optimal bezeichnen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
43 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
11.667 g
Verpackungsvolumen
486 cm³
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Frequenz
500 MHz
Einführungsresistanz
500 MΩ
Synchronisations-Eingangsimpedanz
0.02 Ohm
Output Widerstand
0.02 Ohm
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.