| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-111688917 Herst.-Nr.: 6069817 EAN/GTIN: 681147013193 |
| |
|
| | |
| Von der Leinwand auf´s Regal: Erwecke den beliebten Star Wars Helden R2-D2 zum Leben - mit diesem 3D-Modellbausatz aus hochwertigem Karton. Mit 201 stabilen Ausstanz-Teilen garantiert der Modellbausatz Spaß schon beim Aufbauen, denn das Modell lässt sich kinderleicht zusammenstecken, es sind keine Werkzeuge erforderlich. Für noch mehr Stabilität ist ein Kleber in der Packung enthalten. Das filmgetreue 3D-Modell ist der Blickfang in jedem Raum und ein beliebtes Sammlerobjekt für alle Star Wars Fans. Maße des aufgebauten Modells: 19cm x 18,6cm x 28cm.
Inhalt: 6 Kartonbögen mit insgesamt 201 Teilen, 1 Kleber, 1 Anleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bausatz | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | | Anzahl Teile | 201 Stück(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene & Kinder | | Lizenz | Star Wars | | Charakter | R2-D2 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 278.1 mm | | Höhe des Versandkartons | 233.9 mm | | Volumen Hauptkarton | 414000 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 215.9 mm | | Verpackungstiefe | 41.402 mm | | Verpackungshöhe | 266.7 mm | | Paketgewicht | 725.747 g |
|
| | |
| | | |
| |