Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Ninja OG701DE Barbecue & Grill Tisch Elektro Schwarz 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111675261
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     OG701DE
EAN/GTIN:
     622356269780
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Ganzjähriges Kochen im Freien mit dem Ninja Woodfire Elektrischer Outdoor Grill & Smoker. Mehr als ein Outdoor-Grill: BBQ-Grillen und -Smoken, Heißluft-Frittieren, Braten, Backen und sogar Dörren mit natürlichem Holzaroma.
Dieser vielseitige Grill und Smoker wird mit Strom betrieben und ist somit immer einsatzbereit. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich abmühen musste, einen Grill anzuzünden. Einfach einstecken und los geht's - für unproblematisches Kochen im Freien jeden Tag der Woche - perfekte Grillergebnisse mit vollem Raucharoma ohne Holzkohle oder Propan-Flammen.Gesmokte Speisen, die in der Zeit zubereitet werden, die einige Holzkohlegrills zum Vorheizen benötigen.

- BBQ-Grill: Mit dem BBQ-Grill erhalten Sie das authentische Grillergebnis eines traditionellen Grills, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Grillen Sie alles von Grill-Klassikern wie Burgern, Würstchen und Halloumi-Spießen bis hin zu zartem Rinderbrustfilet, saftigen Steaks, Thunfischsteaks, gegrilltem Gemüse und vielem mehr.
Grillen Sie mit offenem Deckel für ein authentisches Grillerlebnis, oder lassen Sie Ninja die ganze Arbeit machen, indem Sie den Deckel einfach schließen - optimal, um größere Fleischstücke oder gefrorene Lebensmittel perfekt zu garen.
- BBQ-Smoker: Die integrierte selbstzündende Smoker-Box verbrennt natürliche Holzpellets und sorgt so für authentischen Grillgeschmack. Eine Konvektionsgebläse bewirkt eine schnelle Zirkulation der Luft und des Holzfeuerrauchs für schnelles, gleichmäßiges Garen und optimale Aromaaufnahme. Das langsame Räuchern eignet sich perfekt für große Fleischstücke und verleiht den Speisen bei allen Funktionen ein unvergleichliches Raucharoma.
- Heißluftfritteuse: Hohe Temperaturen und ein Hochgeschwindigkeitsgebläse sorgen für ein knuspriges Ergebnis. Kochen Sie mit bis zu 75 % weniger Fett als beim Frittieren.

Holen Sie sich die Küche ins Freie mit 7 Kochfunktionen, darunter Heißluft-Frittieren, Braten, Backen, Aufwärmen und Dörren.

Verwandeln Sie Ihre Beilagen zum Highlight des Essens, von heißluftfrttiereten Pommes frites und Wedges bis zu gebackenen Kartoffeln und Brötchen. Runden Sie Ihr Grillerlebnis mit schnellen, einfachen Desserts wie karamellisierter Ananas und Bratäpfeln ab. Der Grill erreicht 260 Grad.

Außerdem können Sie den Zutaten bei jeder Kochfunktion einen Hauch von rauchigem Holzaroma verleihen.

Woodfire Technologie
Elektrisch betrieben und mit echten Holzpellets befeuert.

Die integrierte Smoker-Box ermöglicht es Ihnen, jede Kochfunktion mit reichhaltigen Holzfeueraromen zu versehen.

Die exklusiven Ninja Woodfire Pellets bestehen zu 100 % aus hochwertigem Hartholz und dienen als Geschmacksgeber, nicht als Brennstoff - das bedeutet, dass Sie nur eine Schaufel benötigen, um Ihr Grillerlebnis auf die nächste Stufe zu heben.

Unsere beiden charakteristischen Mischungen verleihen allen Ihren Gerichten im Pelletgrill ein rauchiges Aroma. Diekräftige Mischung sorgt für ein reichhaltiges, klassisches Grillaroma, das sich perfekt für Rind, Schwein und Huhn eignet, während die Allzweckmischung ausgewogen und süß ist - köstlich zu Fisch und Gemüse.

Ihr Smokergrill enthält ein Holzpellet-Starterpaket mit beiden Geschmacksrichtungen und eine Schaufel in perfekter Größe. Sie brauchen nur einen Messlöffel, um Ihre Mahlzeit auf die nächste Stufe zu bringen. Diese 900-g-Beutel reichen für bis zu 20 Räuchervorgänge. Weitere Ninja Woodfire Pellets können Sie direkt bei Ninja kaufen.

Mühelos für alle grillen
Auf die große Grillplatte (28 cm x 37 cm) passen 8 Burger, 16 Würstchen, 2 Rippchen oder eine 2 kg schwere Schweineschulter. Im Frittierkorb können bis zu 1 kg Hähnchenflügel oder Wedges gegart werden.

Sie können auch gefrorene Zutaten auf den Elektrogrill mit Deckel legen - perfekt für schnelles Grillen unter der Woche oder für gefrorene Lieblingszutaten wie vegetarische Würstchen und Burger.

Überall grillen
Strom bedeutet, dass keine Holzkohle, kein Gas und keine Flammen benötigt werden - daher kann der Grill sicher in Gärten, auf Terrassen, Campingplätzen, Balkonen und anderen kleinen Außenbereichen verwendet werden. Der Outdoor Grill ist mit einem 2 Meter langen Netzkabel ausgestattet, Sie können ihn einfach einstecken und loslegen.

Da er elektrisch betrieben wird, heizt dieser Grill schnell auf. Sie müssen nicht stundenlang über heißen Kohlen stehen, sondern können direkt mit geschlossenem Deckel grillen. Oberes und unteres Heizelement mit Konvektionsgebläse sorgen für gleichmäßiges Garen - kein Wenden nötig.

Wetterbeständig
Die hochwertigen Materialien von Ninja halten dem ganzjährigen Kochen und Lagern im Freien stand. Wasserdicht nach IPX4. Rutschfeste Füße sorgen für einen guten Halt.

Einfach zu benutzen, einfach zu reinigen
Die antihaftbeschichtete Grillplatte und die herausnehmbare Fettauffangschale machen die Reinigung einfach. Mit dem in der Verpackung enthaltenen Rezeptbuch können Sie sofort loslegen.

Das ultimative Setup
Wir haben alles, was Sie für ein perfektes Grillerlebnis brauchen. Statten Sie sich mit Zubehör für Ihren neuen Outdoor-Grill aus: wie mit einer Plancha zum Anbraten und Sautieren von geschnittenem Gemüse oder Obst, einem halben Crisper Korb zum gleichzeitigen Garen von Hauptgerichten und Beilagen, einer wetterfesten Grillabdeckung für noch mehr Schutz vor dem Wetter, einem klappbaren Grillständer und zusätzlichen Woodfire Pellets.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur für den Außenbereich geeignet ist. Nur Ninja Woodfire Pellets sind mit dem Ninja Woodfire Elektrischen Outdoor Grill & Smoker kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
12000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Kochflächenbeschichtung
Keramik
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
2 m
Ergonomie
Beine
Ja
Griff(e)
Ja
Tropfenschale
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2400 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Beste Verwendung
Draußen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl an Kochprogrammen
7
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Rauchfunktion
Ja
Integrierter Timer
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
280 x 380 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.