Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 160 505 Bohrmaschine 850 RPM Ohne Schlüssel 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 160 505 Bohrmaschine 850 RPM Ohne Schlüssel 800 g
Bosch 0 607 160 505 Bohrmaschine 850 RPM Ohne Schlüssel 800 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11148130
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 160 505
EAN/GTIN:
     3165140111171
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
850 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
320 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,63*
€ 668,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,38*
€ 610,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,98*
€ 589,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 607 160 502
ab € 344,98*
Zubehör
Bosch
0 607 160 509
ab € 477,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.