Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Google 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Google 1 Stück(e)
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Google 1 Stück(e)
Hama Premium Crystal Glass Klare Bildschirmschutzfolie Google 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111334439
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219917
EAN/GTIN:
     4047443506443
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mehr Schutz für Ihr Google Pixel 7a geht nicht! Ultradünnes High-Tech-Glas für das Display: keine Chance für Kratzer und Fingerabdrücke - und das bei perfekter Brillanz. Für alle, die den besten Premium-Schutz für ihr Smartphone wollen. Aus gehärtetem Glas Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas Maximaler Kratzschutz Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung Ultraclear-Material in HD-Qualität Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz Anti-Fingerprint Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Elektrostatischer Halt Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar Nachhaltiger EASY-ON® Eco-Montagerahmen Pappe statt Plastik: Der EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus Pappe ist zu 100% recyclingfähig und vollständig biologisch abbaubar Antistatische Mikrofaser Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays Passend für jedes Case Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 7a
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,51*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,54*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.