Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicom PowerTel 700 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amplicom PowerTel 700 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Amplicom PowerTel 700 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11116227
Hersteller:
     amplicom
Herst.-Nr.:
     595088
EAN/GTIN:
     4260010595088
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Multi-Function Hörer
4
Sonstige Funktionen
Antenne
Internal
Power-LED
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Orange
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gesprächszeit
11 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.