Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson MJ-50 Vergrößerungsglas 2x Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson MJ-50 Vergrößerungsglas 2x Grau
Carson MJ-50 Vergrößerungsglas 2x Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11090213
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     MJ-50
EAN/GTIN:
     683203566049
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
126.15 g
Technische Details
Vergrößerung
2 x
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 2fach, lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.