Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Manga Kunstpapier 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Manga Kunstpapier 30 Blätter
Canson Graduate Manga Kunstpapier 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802523
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     31250P030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Die Graduate Manga Blöcke wurden speziell für das Erlernen dieser weltweit bekannten künstlerischen Technik entwickelt. Mit einem weißen, glatten, stabilen und abriebfesten Papier, eignen sie sich perfekt für die Erstellung von Manga Zeichnungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
30 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
weich
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
31250P031
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.