Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Huile & Acrylique


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Huile & Acrylique
Canson Graduate Huile & Acrylique
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802520
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     400110380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Die Canson® Graduate Öl & Acryl Blöcke bieten ein stabiles, weißes Papier mit einer leistungsstarken, widerstandsfähigen und absorbierenden Oberfläche. Sie beinhalten 20 Blatt mit einem Flächengewicht von 290 g/m². Ideal zum Erlernen und Erzielen optimaler Ergebnisse der Öl- oder Acrylmalerei.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
290 g/m²
Beste Verwendung
Acrylfarben, Öl
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400110381
ab € 7,20*
Sonstiges
Canson
C400110379
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.