Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Zeichenblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Zeichenblöcke
Canson Graduate Zeichenblöcke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802453
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     400110364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Die Canson® Graduate Zeichenblöcke bieten ein widerstandsfähiges und leicht gekörntes weißes Zeichenpapier. Seine Oberfläche hält wiederholtem Radieren ohne Fusselbildung Stand. Die einseitig geleimten Blöcke beinhalten 30 Blatt und sind perfekt zum Zeichnen und Schaffen von Kreationen in brillanten Farben geeignet!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
30 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Beste Verwendung
Anthrazit, Felt pens, Pastell, Bleistift
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Format
A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
400110365
ab € 3,94*
Sonstiges
Canson
400110366
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.