Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Lettering Marker Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Lettering Marker Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Canson Graduate Lettering Marker Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802407
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     31250P027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Die Graduate Lettering Marker Blöcke eignen sich perfekt, um auf einfache Weise das Lettering, die Kunst des Zeichnens von Buchstaben, in der man mit Texturen und grafischen Elementen spielt, zu üben. Die Blöcke bieten ein strahlend weißes, extra glattes Papier, um präzise und detaillierte Zeichnungen mit Marker, Stift und Tinte zu erstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
180 g/m²
Buchbindungsart
Klebebindung
Beste Verwendung
Felt pens, Tinten, Markierer
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
weich
Format
A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
31250P026
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.