Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Agrafe Kunstpapier 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Agrafe Kunstpapier 20 Blätter
Canson Graduate Agrafe Kunstpapier 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802394
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     31200L053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Format
A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
31200L050
ab € 1,00*
Sonstiges
Canson
31200L051
ab € 1,47*
Sonstiges
Canson
31200L052
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.