Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design ME-359-L Fotoalbum Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design ME-359-L Fotoalbum Blau
Walther Design ME-359-L Fotoalbum Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110799093
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-359-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Memo-Einsteckalbum PhelineMemo-Einsteckalbum mit weissen Seiten mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in drei Designs. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 200 Fotos im Format 13x18 cm und hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen, sowie ein CD- und Negativarchiv. Die Serie Pheline ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Farben: beige, blau, rot Verpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
280 mm
Dicke
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.