Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design ME-237-A Fotoalbum Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design ME-237-A Fotoalbum Grün
Walther Design ME-237-A Fotoalbum Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110799087
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-237-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Memo-Einsteckalbum UniteMemo-Einsteckalbum mit weissen Seiten mit hochwertigem Einband, mit Gold- oder Silberprägung. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 200 Fotos im Format 10x15 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist mit einem zusätzlichen CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Unite besitzt weitere Artikel im Sortiment. Farbe: lagunengrün mit Silberprägung, lachsrosa mit GoldprägungVerpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
220 mm
Dicke
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.