| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110799083 Herst.-Nr.: ME-140-W EAN/GTIN: 4004122161317 |
| |
|
| | |
| Memo-Einsteckalbum MonzaBuchgebundenes Memo-Einsteckalbum mit weissen Seiten in drei Farben mit hochwertigem Kunstledereinband und Goldprägung. Das Album bietet Platz für 300 Fotos im Format 10x15 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist zusätzlich mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Monza ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich. Der Klassiker unter den Fotoalben.Farbe:blau, weinrot, weiss Verpackung: geschrumpfte Folie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Höhe | 330 mm | | Dicke | 50 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |