Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design MA-357-H Fotoalbum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design MA-357-H Fotoalbum
Walther Design MA-357-H Fotoalbum
Walther Design MA-357-H Fotoalbum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110799026
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     MA-357-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Minimaxalbum Fun Standard, creme Minimaxalbum im Hardcover-Einband mit schwarzen Seiten mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Minimax bietet Platz für 100 Fotos im Format 10x15 cm. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farbe: bis zu 12 attraktive FarbenVerpackung:geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
130 mm
Dicke
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Material
Papier
Farbe der Seiten
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.