Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-508-D Fotoalbum Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-508-D Fotoalbum Grau
Walther Design FA-508-D Fotoalbum Grau
Walther Design FA-508-D Fotoalbum Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798534
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-508-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum ClothBuchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Leineneinband. Das Album im Format 30x30 cm hat 100 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Cloth besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: schwarz, dunkelblau, anthrazit, grau, rot, blauVerpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Dicke
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kanvas
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.