Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-358-L Fotoalbum Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-358-L Fotoalbum Blau
Walther Design FA-358-L Fotoalbum Blau
Walther Design FA-358-L Fotoalbum Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798524
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-358-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalben PhelineBuchgebundene Fotoalben mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in drei Farben. Die Alben im Format 30x30 cm haben 100 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton und weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Pheline ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Farben: beige, blau, rotVerpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
310 mm
Dicke
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Farbe der Seiten
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.