Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-275 Fotoalbum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-275 Fotoalbum
Walther Design FA-275 Fotoalbum
Walther Design FA-275 Fotoalbum
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798514
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Babyalbum Little DinoBuchgebundenes Babyalbum mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband. Das Album im Format 26x25 cm hat 80 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weissen Pergaminschutzseiten. Farbe: 1 DesignVerpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
250 mm
Dicke
38 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farbe der Seiten
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.