Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-237-R Fotoalbum Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-237-R Fotoalbum Pink
Walther Design FA-237-R Fotoalbum Pink
Walther Design FA-237-R Fotoalbum Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798508
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-237-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum Unite Buchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Einband, mit Gold- oder Silberprägung in zwei Farbstellungen. Das Album im Format 26x25 cm hat 50 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weissen Pergaminschutzseiten und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Unite besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: lagungengrün mit Silberprägung, lachsrosa mit GoldprägungVerpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
250 mm
Dicke
25 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.