| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110798229 Herst.-Nr.: EA-201-R EAN/GTIN: 4004122266739 |
| |
|
| | |
| Einsteckalbum Grindy TrendEinsteckalbum Grindy mit hochwertigem Papiereinband in verschiedenen Farben. Das Album hat schwarze Seiten, bietet Platz für 400 Fotos im Format 10x15 und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Grindy ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Farbe: schwarz, weiss, blaugrau, altrosaVerpackung: geschrumpfte Folie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Höhe | 330 mm | | Dicke | 30 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Pink | | Maximale Kapazität | 400 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 10 x 15 cm | | Bindungsart | Hardcover-Bindung | | Farbe der Seiten | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |