Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro Weiß
Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110198096
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6934177775376
EAN/GTIN:
     6934177775376
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
1001 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Steuerung
Kabellos
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Schutzgitter
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Betriebszeit
18 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.