Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 51.270.431 wall/table clock Wand Kreis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 51.270.431 wall/table clock Wand Kreis Weiß
PEWETA 51.270.431 wall/table clock Wand Kreis Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110144249
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.270.431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 415 mm,
Zifferblatt weiß, Feinstrichziffern
Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Batteriebetrieb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
415 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.