Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Wanduhr
>
Funkuhr
>
Artikel
PEWETA 51.350.511 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-110144210
Hersteller:
Peweta
Herst.-Nr.:
51.350.511
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Metall
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
546 mm
... >
Uhren
>
Uhren
>
Wand- und Tischuhren
Weitere Suchbegriffe:
Wanduhr
,
wanduhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 814,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,97*
€ 969,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,53*
€ 957,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,77*
€ 924,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,79*
€ 875,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Funkuhr 230V,innen,D=546mm 52.350.511-59
Peweta
52.350.511-59
€ 996,61*
Ähnlich
Funkuhr innen,1,5V,D=546mm 51.350.511-59
Peweta
51.350.511-59
€ 963,73*
Ähnlich
Funkuhr innen,1,5V,D=546mm 51.350.521
Peweta
51.350.521
€ 809,33*
Ähnlich
Funkuhr innen,1,5V,D=546mm 51.350.521-59
Peweta
51.350.521-59
€ 968,99*
Ähnlich
Funkuhr innen,230V,D=546mm 52.350.511
Peweta
52.350.511
€ 848,63*
Ähnlich
Funkuhr innen,230V,D=546mm 52.350.521
Peweta
52.350.521
€ 843,93*
Ähnlich
Funkuhr innen,230V,D=546mm 52.350.521-59
Peweta
52.350.521-59
€ 1.007,36*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "ø 52 cm" Batteriebetrieb,Zifferblatt DIN-Balken
Peweta
51.350.521-54
€ 1.104,89*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "ø 52 cm" Feuchtraumausführung,Zifferblatt arab...
Peweta
51.350.511-54
€ 1.103,49*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "ø 52 cm" Feuchtraumausführung,Zifferblatt arab...
Peweta
52.350.511-54
€ 1.173,53*
Ähnlich
Peweta Funk-Wanduhr "ø 52 cm" Netzbetrieb,Zifferblatt DIN-Balken
Peweta
52.350.521-54
€ 1.122,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.