Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 51.250.33 Wand Kreis Grau, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 51.250.33 Wand Kreis Grau, Silber, Weiß
PEWETA 51.250.33 Wand Kreis Grau, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110144146
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 300 mm,
Zifferblatt weiß, Feinstrichziffern
Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Batteriebetrieb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Grau, Silber, Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium, Metall
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.