Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 51.270.23 Wand Kreis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 51.270.23 Wand Kreis Weiß
PEWETA 51.270.23 Wand Kreis Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110144128
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.270.231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 265 mm,
Zifferblatt weiß, Feinstrichziffern
Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Batteriebetrieb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
265 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.