Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Rot
BIG Arbeitsschutz teXXor Hosen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110135410
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301022619
EAN/GTIN:
     4031301022619
Robuste Bundhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den verstellbaren Gürtel aus rostfreiem Metall. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Rot
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Logistikdaten
Versandkartonslänge
420 mm
Versandkartonsbreite
330 mm
Versandkartonshöhe
180 mm
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
600 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.