Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Khaki
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110130549
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301001980
EAN/GTIN:
     4031301001980
Robuste Latzhosen dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch justierbare Hosenträger mit Elastikeinsatz sowie seitlichem Hosenschlitz zum leichten An- und Ausziehen. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität. Ein langlebiger Klassiker für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Khaki
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
5
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
380 mm
Versandkartonsbreite
310 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Pflegehinweise
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
800 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.